本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
規格UL2468
定格電圧(V)300
許容電流(A)約3程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:。・▼・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・▼・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・▼・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。・▼・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。・▼・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。・▼・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
用途・使用例:。防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:。ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応。L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計。ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)12
規格UL2464
定格電圧(V)300
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT7(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約4.3
サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 200
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
プラグ形状L型プラグ
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
規格UL2464
定格電圧(V)300
許容電流(A)約1程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約4.3
サイズ(mm)0.2m
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
規格UL2464
定格電圧(V)300
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)12
規格UL2464
定格電圧(V)300
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約4.3
サイズ(mm)0.2m
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
・5.5mm×2.1mmのDCプラグに5.5mm×2.1mmのDCジャックを接続するケーブルです。・ACアダプターと機器の距離を延長したい場合に便利。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、幅広いDC機器に対応。・ケーブルはAWG20を採用し、安定した電源供給をサポートします。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)12
規格UL2464
定格電圧(V)300
芯数2
ケーブル外径(Φmm)約4.3
サイズ(mm)4.3 × 4.3 × 200
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 。・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例:。 ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電。 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能。 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配。 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適。・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利。・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)11
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)8
規格UL2468
定格電圧(V)300
ケーブル長(m)0.2
許容電流(A)約2程度
芯数2
難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)
ケーブル外径(Φmm)約3.0
プラグ全長L(mm)約11
導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)
定格温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mm
コネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。