制御機器 :「RFIDシステム」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。 形状長方形 厚さ(mm)0.75 保管温度範囲(℃)-10~40 保存期間(年)10年 関連資料製品のご紹介(0.39MB) 動作温度範囲(℃)-20~45
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RFID タグとは。アルミニウム素材のコイルを採用した HF 帯 RFID タグ(IC タグ)です。近年、環境への配慮から様々な規制が強化されており、ユーザーからも環境にやさしい(リサイクルしやすい)製品への要望が高まっています。このニーズに応えるため、アルミニウムコイルを採用しました。パッシブタグのため、電源を持たないタイプです。リーダからの電波で動作します。非接触で無線通信を行い、ID やデータを読み書きすることで、様々なモノを管理・識別できます。IoT やスマートファクトリーの分野では、データを収集・活用することで、より効率的な管理やサービスを提供することができます。 RFID タグの特徴。小型で軽量:国際標準規格「ISO/IEC 15693」に準拠しており、名刺やクレジットカードより小さいサイズで、様々な場所に貼り付けや取り付けが可能です。書き込み可能:データを書き込むことで、個体識別や追跡などが可能になります。読み取り距離:HF 帯(13.56MHz)では、数cm まで読み取り可能です。耐久性:環境や温度に強く、様々な場所で利用できます。 RFID タグの仕様。形状:長方形。搭載チップ:NXP社 I-Code SLI (ISO/IEC 15693 準拠)。発信周波数:HF帯 13.56MHz。メモリ種類:128バイト (EEPROM)。メモリ容量:112バイト (ユーザエリア)。動作温度:-10℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。保存温度:-30℃ ~ 70℃ (※) 氷結、結露しないこと。色:白 (ホワイト)
用途RFID タグの活用例。サイズが小型で取り扱いやすいため、アイテム(個品)レベルでの利用に最適です。在庫管理:倉庫や店舗での商品管理、棚卸などに活用されます。物流管理:物流の追跡、配送管理などに活用されます。入退室管理:従業員や会員の入退室管理などに活用されます。セキュリティ:鍵の管理や盗難防止などに活用されます。アパレル:値札タグとして、商品の管理や在庫管理などに活用されます。医療:薬剤管理、医療機器管理などに活用されます。製造業:部品管理、製品管理などに活用されます。図書館:書籍の貸出管理などに活用されます。ペット:ペットの迷子防止や健康管理などに活用されます。イベント:マラソンなどのイベントで、参加者の識別や記録などに活用されます。 幅(mm)アンテナコイル:46 ロール幅(mm)48
1枚ほか
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートなデザイン;独自の加工技術によりチップ部の盛り上がりを防ぐことに成功。シンプルなデザインなので、商品のイメージを壊すことなく利用出来ます。 高感度;アンテナをコイル状に生成することで高感度を実現。これにより、急角度での読み取りも可能となりました。エッチングアンテナに無い、抜群の高感度を誇ります。 耐水・耐久仕様;独自のPET加工の技術により、繰り返しの使用に耐えうる強度を実現しました。PET加工の特徴である耐水性等の機能を継承することが可能になり、再利用による長期の運用を実現しました。 RFIDタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。 ICタグは、偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。 RFIDタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。 形状長方形 厚さ(mm)0.75 保管温度範囲(℃)-10~40 保存期間(年)10年 関連資料製品のご紹介(0.39MB) 動作温度範囲(℃)-20~45
1パック(10個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PET ラミネートタグに埋め込まれている IC タグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、IC タグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PET ラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。 形状円形 厚さ(mm)0.75 縦(mm)15 横(mm)15 外装PET 関連資料製品のご紹介(0.39MB)
1パック(500個組)
239,800 税込263,780
94日以内出荷

PETラミネートタグに埋め込まれているICタグは、一括読み取りが可能なため、手作業やバーコードによる読み取りと比べて、人員を掛けることなく、正確でスピーディーな対応が可能です。また、ICタグは偽造が不可能なため、偽造品の混入を防ぐことができます。そのため、PETラミネートタグは、医療、セキュリティ、小売等、様々な分野で対応可能です。
用途ICタグを商品に取り付けて管理し、在庫管理や棚卸作業を効率よく行えます。 ICタグを物品に取り付けて、貸出状況、在庫状況を管理します。 ICタグを実験動物の皮下に挿入し、より確実な個体の識別管理を行います。 ICタグを検体に取り付けて管理し、検査依頼書と照合を行うことで、病理検査でのヒューマンエラーを未然に防ぎます。 形状長方形 厚さ(mm)0.75 縦(mm)13 横(mm)30 外装PET 関連資料製品のご紹介(0.39MB)
1パック(500個組)
259,800 税込285,780
94日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります