制御機器 :「工事用分電盤」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。
寸法(mm)89×116×39 質量(g)157 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度 耐振性震度5強(地震感知) 設置場所設置用端子の付いたコンセント 付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1 アズワン品番4-2182-01
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります