制御機器 :「振動子」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
349 税込384
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

標準周波数 = 32.768MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 6pF。パッケージタイプ = SMT。ピン数 = 2。寸法 = 3.2 x 1.5 x 0.9mm。周波数許容性 = ± 20ppm。Epson FC-135 シリーズ水晶は、 32 - 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
380 税込418
7日以内出荷

仕様●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppm アズワン品番65-7031-45
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:32.768MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:3.2 x 1.5 x 0.9mm●周波数許容性:± 20ppm アズワン品番65-7026-78
1セット(250個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
1セット(250個)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
1セット(250個)
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



Epson FC-12M シリーズ水晶は、公称周波数範囲が 12 MHz → 32.768 kHz です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
1セット(250個)
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppm アズワン品番65-7025-01
1袋(5個)
859 税込945
欠品中

仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:26MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:9pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppm アズワン品番65-7024-73
1セット(250個)
33,980 税込37,378
欠品中

Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppm アズワン品番65-7028-08
1袋(5個)
859 税込945
欠品中

仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:25MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 9ppm アズワン品番65-7031-61
1セット(250個)
33,980 税込37,378
欠品中

Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(250個入り)●標準周波数:38.4MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:7pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:2 x 1.6 x 0.5mm●周波数許容性:± 10ppm アズワン品番65-7024-69
1セット(250個)
42,980 税込47,278
欠品中

Epson FA-118T シリーズ水晶は、公称周波数範囲 24 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:10pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●寸法:1.6 x 1.2 x 0.35mm●周波数許容性:± 10ppm アズワン品番65-7032-34
1袋(5個)
859 税込945
欠品中

Epson FA-128 シリーズ水晶は、公称周波数範囲 16 54 MHz 。用途は携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISM バンド無線、MPU 用クロックです。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ 鉛フリー RoHS対応(2022年10月現在)
1セット(250個)
33,980 税込37,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Epson FC-135 シリーズ水晶は、32 77.5 kHz の公称周波数範囲です。用途には、小型通信デバイスがあります。水晶ユニットは、表面実装水晶です。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在)
1袋(5個)
619 税込681
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水晶振動子 SG8002JA32MPHC SEIKO_EPSON製を販売します。
仕様●周波数:32.000MHz●機能:イネーブル/ディスエーブル●出力:CMOS●電圧-供給:5V●周波数安定性:±100ppm●動作温度:-20℃~70℃●電流-供給(最大):45mA●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:4-SOJ、5.08mmピッチ アズワン品番67-0355-12
1個
389 税込428
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります