制御機器 :「USB通信ケーブル」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-A750FB スマート振動センサー EPSON 動画あり
エプソン独自の微細加工技術を用いた水晶加速度センサー素子を内蔵。誰でも、手軽に微小な振動を計測できる振動計です。手のひらサイズで、簡単にどこでも、これひとつで3軸方向の振動計測が可能です。業者に依頼せず、現場担当者自身で振動計測が可能になります。
付属品USBレシーバー(Bluetooth 接続用)、USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド 質量(g)約100 電源USB給電 DC 5V 1A(M-A750FBは消費電流が小さいため、一部のモバイルバッテリーでは給電が途中で停止することがあります。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×46×36 保存温度(℃)-10~60 測定モード加速度計測/傾き計測/振動レベル(VC)判定 保証期間製品納入日から起算して1年間 ※製品保証期間内に、通常の取り扱い・使用において故障が発生した場合、無償で製品交換にて対応させて頂きます。なお、製品保証期間を超えるものの修理は行っておりません。 取付け方法両面テープ 記録時間本体/1,000sps(TAP:512tap/FC:460Hz)の場合 2時間 インターフェイス無線通信(Bluetooth(R) Low Energy) / 有線通信(USBケーブル接続) 関連資料M-A750FB紹介資料(2.36MB) 振動センサーカタログ(3.6MB) 無線Bluetooth(R) Low Energy(BLE) 5.0 動作温度範囲(℃)0~40
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります