絞り込み
ブランド
  • アルス(イーター電機)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(15,242)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,391)
  • Panasonic(パナソニック)(7,418)
  • AMPHENOL(5,842)
  • VISHAY(5,460)
  • フエニックス・コンタクト(4,438)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,723)
  • SIEMENS(3,407)
  • omron(オムロン)(3,371)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,913)
  • シュナイダーエレクトリック(2,820)
  • KEMET(2,716)
  • onsemi(2,168)
  • MICROCHIP(2,165)
  • BOURNS(2,160)
  • SAMTEC(2,104)
  • IDEC(和泉電気)(2,017)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
9,890税込10,879
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
13,900税込15,290
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ESシリーズアルス(イーター電機)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から7日以内出荷
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズアルス(イーター電機)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100V入力専用設計 回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現 10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズアルス(イーター電機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズアルス(イーター電機)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズアルス(イーター電機)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズアルス(イーター電機)
2,298税込2,528
1台
当日出荷から7日以内出荷
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC 1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意 スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状基板挿入ピン出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズアルス(イーター電機)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から7日以内出荷
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズアルス(イーター電機)
2,798税込3,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 8.5mm以下の低背設計
端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズアルス(イーター電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC/DCではユニークなオンボード構造 AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発 使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました
入力電圧(V)AC85~264端子形状基板挿入ピン寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264
AC/DCコンバータ 低価格・ピーク負荷対応 PLシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 低価格・ピーク負荷対応 PLシリーズアルス(イーター電機)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
モーターなどインダクタンス負荷に最適なピーク電流対応モデル 自然空冷、小型パッケージ 使い易いケースタイプ、端子台接続モデル
定格出力電力(W)240入力電圧(V)AC85~132・AC170~264/DC220~350定格出力電圧(V)DC24定格出力電流(A)10、ピーク15端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)65×98×194.5(端子台含まず)質量(kg)1定格入力電圧(V)AC100/AC200容量(W)360(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC26.4最大出力電流(A)15
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズアルス(イーター電機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から7日以内出荷
91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型、ピーク負荷対応・低待機電力 KGシリーズアルス(イーター電機)
9,498税込10,448
1台
6日以内出荷
91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
定格出力電力(W)60入力電圧(V)AC85~264/DC110~350定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)5、ピーク6.66端子形状コネクタ出力数シングル寸法(mm)28×50.8×101.6質量(kg)0.16定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)80(強制空冷)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC12.1最大出力電流(A)6.66
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズアルス(イーター電機)
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
定格出力電力(W)40入力電圧(V)AC85~264/DC130~370端子形状コネクタ出力数シングル寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)40RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC370
AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズアルス(イーター電機)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
AC100V入力専用設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100最大入力電圧(V)AC132/DC175

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器