限りなくノイズ、発熱を零化したスイッチング電源(24V出力・オプション接続コネクタ・シャーシカバー付きタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)430
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:5強製空冷:6.75
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×38.8×185
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項準拠)
効率90.0% typ(AC100V)/92.0% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠
接地(出力GND)コンデンサ
ピーク電流(A)(10s以内)8.4
ピーク電力(10s以内)201.6W
アクセサリタイプCB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、BS28A-H350/2.5L:電池残量・電池寿命通知が可能なバッテリパック、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C06VH-500-03:UZP-120シリーズ/mUZP(T)-120シリーズ用出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス、WH-09ELP03XH-200:BS28A用バッテリパック接続用電力ハーネス
漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:120強製空冷:162
1台
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
超高効率95% 基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、ナイロンコネクタタイプ)(24V出力、ナイロンコネクタタイプ、シャーシ付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×55×252
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率92%typ(AC100V) / 94% typ (AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.06typ(AC100V)/0.2typ(AC200V)
ピーク電流(A)(10s以内)25
MTBF(時間)216000
ピーク電力(10s以内)600W
アクセサリタイプBS13A-EC400/422F:コンデンサパック、CB03A-EC400/801F:瞬停対策用コンデンサユニット、WH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C06VH-500:出力ハーネス(+)、WH-C07VH-500:出力ハーネス(-)、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-03ELP03XH-200:OZP-200/OZP-350シリーズ用コンデンサパック接続ハーネス、WH-03XH03XH-115:PS-10WP/CB03Aシリーズ用接続ハーネス
漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)
最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
高効率+24V単出力電源(ナイロンコネクタタイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)400typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~55(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:5、強製空冷:6.3
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×35×180
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式AC入力-DC出力・RC・AC_FAIL・BATT_LOW間 AC3kV/分、AC入力-FG間 AC2kV/分、DC出力-RC-AC_FAIL-BATT_LOW-FG間:AC500V/分
力率99%typ (AC100V)/90% typ(AC200V)
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI-B、FCC-B、CISPR22-B、EN55022-B準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1電安法準拠
効率82%typ(AC100V)/85% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)ClassD準拠、EN61000-3-2(A14)ClassD 準拠
接地(出力GND)コンデンサ
ピーク電流(A)(10s以内)9
MTBF(時間)244000
ピーク電力(10s以内)216W
アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス
漏洩電流(mA)0.25以下(AC100V)/0.5以下(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:120、強製空冷:151.2
1台
¥8,698
税込¥9,568
71日以内出荷
エコノミータイプ24V出力AC-DCスイッチング電源(シャーシ・カバー付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)520
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~70
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:6.3、強製空冷:11.3
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.8×45×188
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率88.5% typ(AC100V)/91.5% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD 準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.03typ(AC100V)/0.2typ(AC240V)
ピーク電流(A)(10s以内)16.7
ピーク電力(10s以内)400.8W
アクセサリタイプWH-C05VH-800:入力ハーネス、WH-C05VH-800-01:入力ハーネス(フェライトコア付)、WH-C08VH-500:出力ハーネス、WH-02XH02XH-500RC信号用ハーネス
漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:151.2、強製空冷:271.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
エコノミータイプ24V出力AC-DCスイッチング電源(端子台タイプシャーシ・カバー付)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)520typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~70
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:6.3、強製空冷:11.3
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.8×45×188
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/90% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CCC取得、CEマーキング(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率88.5% typ(AC100V)/91.5% typ(AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.03typ(AC100V)/0.2typ(AC240V)
ピーク電流(A)(10s以内)16.7
ピーク電力(10s以内)400.8W
アクセサリタイプWH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス
漏洩電流(mA)0.06typ(AC100V)/0.12typ(AC200V)
最大電力(W)(連続)自然空冷:151.2、強製空冷:271.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
41日以内出荷
最大効率94%高効率・高信頼 DINレール対応24V240W電源(ヨーロピアン端子タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(g)700typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-20~70(-40起動可能)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)10
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×124×117.5
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力間 AC1.5kV/1分間、入力-FG間 AC1.5kV/1分間、出力-FGの各間 AC500V/1分間
力率99%min(AC115V時)/91%min(AC230V時)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55032 クラスBに準拠
適合安全規格UL62368、CSA62368(c-UL)、UL508取得、電安法(省令2 項) 準拠、CE マーキング
効率92%typ(AC100V)/94% typ(AC230V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスA、EN61000-3-2(A14)クラスA を満足すること
接地(出力GND)コンデンサ
ピーク電流(A)(10s以内)16.7
ピーク電力(10s以内400.8
アクセサリタイプDS02A-L24/2.5L-B:DINレール対応リチウムイオンバッテリユニット
漏洩電流(mA)0.2typ(AC100V)/0.4typ(AC200V)
最大電力(W)240
1台
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
コンデンサバックアップユニット対応高効率基板型AC-DCスイッチング電源、(24V出力、端子台タイプ)
仕様●EMSイミュニティ:静電気放電EN61000-4-2準拠、放射性無線周波電磁界EN61000-4-3準拠、ファースト トラジェント バーストEN61000-4-4準拠、雷サージEN61000-4-5準拠、伝導性無線周波電磁界EN61000-4-6準拠、電源周波数磁界イミュニティEN61000-4-8準拠、電圧ディップ/変動EN61000-4-11準拠
質量(kg)0.65typ
切替方式ワールドワイド(入力)
電流(A)0(最小)
使用温度(℃)-10~60(自然空冷)/-10~70(強制空冷)
グレード信頼性:FA
出力電圧(V)+24
最大電流(A)自然空冷:14.6強製空冷:21
入力電圧(V)AC85-264
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×47×222
冷却方式自然空冷
機能DC起動、RS232C、TTL、静音、RoHS指令、コネクション、PFC、鉛フリー、5VSBFAN、TSFCFAN、USB
絶縁方式入力-出力・RC・AC_FAIL間 AC3kV/1分間、入力-FG間 AC2kV/1分間、出力-RC-AC_FAIL-FGの各間 AC500V/1分間
力率99% typ(AC100V)/94% typ(AC200V)
安全規格CEマーキング:低電圧指令、EMC指令、RoHS2.0
EMI規格(入力帰還雑音)VCCI/FCC/CISPR22/EN55022クラスB準拠
適合安全規格UL60950-1、CSA60950-1(c-UL)、CEマーキング取得(IEC62368-1)、電安法(省令2項)準拠
効率90% typ (AC100V) / 92% typ (AC200V)
高調波電流規制IEC61000-3-2(第2.1版)クラスD、EN61000-3-2(A14)クラスD準拠
接地(出力GND)コンデンサ
待機電力(W)0.04typ(AC100V)/1.2typ(AC200V)
ピーク電流(A)(10s以内)25
ピーク電力(10s以内)600W
アクセサリタイプCB01A-EC400/322F:コンデンサバックアップユニット、CB01A-EC400/642F:コンデンサバックアップユニット、WH-02XH02XH-500:RC信号用ハーネス、WH-05XH05XH-500:信号ハーネス、WH-02PH02PH-200:並列運転用信号ハーネス、WH-07XH0306XH-300:CB01A用接続ハーネス
漏洩電流(mA)0.08typ(100V入力時)/0.16typ(200V入力時)
最大電力(W)(連続)自然空冷:350.4強製空冷:504
1台
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。