制御機器 :「ロウ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナジーサポート屋内用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷

エナジーサポートPC-6用 タイムラグF
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性遅動形 爪部
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エナジーサポート制御装置ケース 方向性
方向性表記。DGCL-R3-J用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

エナジーサポート中断端子箱
制御線延長時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS 適合電線(mm2)1.25 接続可能電線(mm2)2 端子M3.5 端子数12端子
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

エナジーサポートパイプ用取付金具 BD0-S1300
PC-6/PC-7シリーズ用。電気室等のパイプフレーム取付用に最適
取付寸法Φ30~40
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

エナジーサポートPC-7用 操作棒
PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水) 使用電圧(V)7000
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用操作棒
PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
長さ(mm)470 試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水) 使用電圧(V)7000
1本
7,898 税込8,688
6日以内出荷

エナジーサポートPC-6用 テンションF
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-7用 動作特性速動形 爪部
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-205シリーズ用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 性能ストライカー付 動作特性広域形
1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポート耐塩用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用 仕様ヒューズ筒付、金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-100 特性汚損:耐重塩じん用
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

エナジーサポート広域形限流ヒューズ
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ。業界最小・最軽量
用途LBS用、PFS-201シリーズ用 仕様消弧方法:限流ヒューズ 性能ストライカー付 動作特性広域形 定格(A)7.2kV-10
1本
7,198 税込7,918
6日以内出荷

エナジーサポートPC-6用 テンションF
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性速動形 爪部
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エナジーサポート制御装置ケース 方向性
VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-SV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

エナジーサポート耐塩用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
付属品ヒューズ筒付、金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-50 特性汚損:耐重塩じん用
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

エナジーサポート気中開閉器 耐塩形
ステンレスケース標準採用。環境に優しい省資源設計。 リサイクル配慮型設計。準拠規格:JIS C 4605「高圧交流負荷開閉器」
付属品操作用にぎり小判形 ( 赤・白セット ) 及び操作用ロープ ( 赤・緑 ) 各 8m 付属
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エナジーサポートLBS用導体片3本セット
LBSを断路目的用としてのみ使用する際取付けます
用途PFS-201用 種別素通し・導体片 定格電圧7.2kV 内容3本1セット 定格電流(A)200 定格短時間耐電流(kA)8
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷

開閉器付属同等品。交換用
材質プラスチック製
1個
869 税込956
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポート制御装置ケース 無方向性
無方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

エナジーサポート制御装置ケース 方向性
VTLA内蔵方向性表記。DGCL-R3-JV用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

LBSに後付け可能。LBS開放時動作する1C接点
用途PFS-201/205シリーズ用、引外しコイル用、入切表示/状態表示用
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

エナジーサポートヒューズホルダー 100A用
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています。PC-7シリーズにのみ取付可能です
用途PC-7-100/PC-7S-100用
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

エナジーサポートトリップコイル
LBSに後付け可能。外部機器出力によりLBSを自動開放したい時に最適
用途PFS-201/205シリーズ用 定格電圧(V)AC100(連続定格)/DC100(瞬時定格) 励磁電流(A)動作瞬時約4
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

エナジーサポートPC-6用操作棒
耐震PC-6用。LBSにも使用可能
長さ(mm)470 試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水) 使用電圧(V)7000
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

エナジーサポートLBS取付板
既設LBSからの取替施工時に活用でき施工時間が短縮できます
適合寸法(mm)1:H275×W500、2:H270×W460、3:H335×W390、4:H66×W447
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

エナジーサポート201用バリヤ
小動物による短絡事故を防止できます
用途PFS-201M/TMシリーズ用
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV-30
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です。適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)。汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です。入線方法:左右
用途限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用 付属品金具付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV-30 特性汚損:耐重塩じん用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

エナジーサポート室外用高圧カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されておりません
用途屋内外兼用 付属品M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-30
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

エナジーサポートカットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。入線方法:左右。ヒューズ取付用の筒が付属されております。FTSシリーズ、素通し線の100Aを取り付ける際ご採用ください
用途屋内外兼用、FTS用 付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-100
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

エナジーサポートPC-6用導体片 50A
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用 種別素通し 定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

開閉器付属同等品。赤緑8mセット。交換用
材質ポリエチレン製
1セット
1,398 税込1,538
翌々日出荷

エナジーサポート屋内用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適。屋内狭小での取り付けに最適。入線方法:上下。ヒューズ取付用の筒が付属されております。50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途屋内用 付属品ヒューズ筒付、M10ボルト取付 適合電線(mm2)Φ2.6~38 定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

エナジーサポート制御装置ケース 無方向性
無方向性表記。DGCL-R3-J用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能
材質樹脂
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

エナジーサポート制御装置ケース 方向性
方向性表記。DGCL-R3-S用。箱のみ交換の時に最適。柱上取付可能。壁面取付可能。200番キー付き
材質SUS
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

エナジーサポート中断端子箱
制御線延長時に最適。柱上取付可能
材質樹脂 適合電線(mm2)1.25 接続可能電線(mm2)2 端子M3.5 端子数12端子
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

エナジーサポートPC-6用操作棒
PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水) 使用電圧(V)7000
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります