絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,001)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,656)
  • Panasonic(パナソニック)(7,415)
  • AMPHENOL(5,691)
  • VISHAY(5,176)
  • フエニックス・コンタクト(4,256)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,663)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,358)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,767)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,089)
  • MICROCHIP(2,075)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,041)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPUメモリバックアップ電池 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)CPUメモリバックアップ電池ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加減算形 一段プリセットカウンタ KCVシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可種別プリセット取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)保護構造IP65(前面パネルのみ)出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下入力電圧(V)L/0~3、H/7~30文字高(mm)7設定方式1段設定・予報出力付停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点使用周囲温度(℃)-10~+50寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え出力時間10~9990ms(10ms毎)動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500出力モードワンショット/保持/一致モード応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流3線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
5,390税込5,929特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型検出対象磁性金属保護構造IP67形状非埋込み形タイプ直流3線式定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)応差20%以下定格電流(mA)最大50電圧降下(V)1.0以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯許容リップル3%p-p以下耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型インクリメンタル形シャフト径(Φmm)8耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下立ち上り/立ち下がり時間3μs以下シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)加算形 一段プリセット グリーンカウンタ KCXシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)質量(g)500耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30センサ用電源DC12V±2V 50mA電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)保存温度(℃)-20~+55出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上出力時間A形/(可変)、B形/自己保持耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ接点容量AC250V2A出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)出力耐電圧(V)45
エンコーダ用樹脂カップリング ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダ用樹脂カップリングジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質ガラス繊維強化PBT樹脂許容偏角(°)5許容エンドプレイ(mm)0.4種類樹脂製カップリング
ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-Nジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000使用周囲温度(℃)-10~+70
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 隣接取付に対応した異周波機種をご用意 使用電圧:DC24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込みシリーズ10~15出力3線・NPN・NO検出方式誘導
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
実績のある汎用エコノミータイプ 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 耐塵・防噴流形。 ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)60シャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(2m)電源電圧(V)DC10~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.1以下出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
デジタル回転計1段プリセット付 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)デジタル回転計1段プリセット付ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現
付属品取付枠測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき)取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続)入力種類電圧保護構造IP65(前面パネル部のみ)出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷)測定項目回転速度のみ耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間)表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%)入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと)表示桁数6桁入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力)リセット(外部リセット)最小信号幅5ms計数方式周期測定方式周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns)端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm出力モード比較出力/保持出力耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向周囲温度(℃)-10~50応答性(測定入力)10Hz/20kHz入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形)耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
近接センサCSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサCSシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から3日以内出荷
直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
検出対象磁性金属応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
エンコーダ用金属カップリング ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダ用金属カップリングジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金(7075相当)
エンコーダ用取付カナグ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダ用取付カナグジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から16日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
お手軽IoT 「見える化」
適合機種SJ-Etherシリーズ
DL205シリーズ ベースユニット ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ ベースユニットジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)絶縁抵抗>10m(DC500V)入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz供給電源(外部DC24V)最大300mA突入電流(A)最大30消費電力最大80VA周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠耐ノイズNEMA(ICS3-304)雰囲気腐食性ガスなきこと電源電圧AC取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)
近接センサAPS3シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサAPS3シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサ形状ネジ型埋込形検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2ヘッド形状保護構造IP67定格使用電圧(V)DC12/24標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t
直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)直流2線式・角型近接センサ APS-S/Mシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
7,998税込8,798
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。 UL取得、CEマーク対応。 樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型検出対象磁性金属検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8保護構造IP67形状非埋込み形仕様取り付け金具付属タイプ直流2線式定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)応差約20%以下標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t周波数(Hz)(動作サイクル)最大200定格電流(mA)5~50電圧降下(V)3以下電流(mA)(オフ状態)1.0以下表示灯動作表示温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)材質(ケース)ポリカーボネート締付トルク(N・m)0.4以下リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯許容リップル3%p-p以下出力形態NO質量(g)約20使用周囲温度(℃)-10~+50耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 多彩な出力形態をご用意 使用周囲温度 -10~+80℃ 取付ピッチΦ30/28mmに対応 保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 小径ながら3600P/Rまでラインアップ シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用 ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)プログラマ接続ケーブルS-20P用/S-10D用ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
長さ(m)2ケーブル長(m)2
DL205シリーズ 出力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 出力モジュールジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
DL205シリーズ 入力モジュール ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)DL205シリーズ 入力モジュールジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から6日以内出荷
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
●ネットワークはEtherNet/IP、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
スマートコントローラSJ-ETHERシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)スマートコントローラSJ-ETHERシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプベーシックタイプ出力点数6点入力点数8点機能入力:DC24V シンク/ソース
ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
分解能は最大10ビット(1024)までを用意。 強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。 Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。 読取り誤差のないグレイコード出力。 メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。 原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。
種別アブソリュート型タイプシャフトシャフト径(Φmm)10保護構造IP65外径(Φmm)78許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000電源電圧(V)DC10.8~26.4使用周囲温度(℃)-10~+50最大応答周波数(kHz)20起動トルク(N・m)0.1以下出力信号の種類グレイ2進(CW)出力形式NPNオープンコレクタ出力
近接センサ APS-Uシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Uシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
超薄形上面検出、検出距離 4mm 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出距離(mm)4動作原理誘導検出面上面センサ形状樹脂角型
近接センサ  CSシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ CSシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。 ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N) 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込み電源(V)DC10~30保護構造IP66シリーズCS出力3線・NPN・NO検出方式静電容量検出距離(mm)10ヘッド形状樹脂角型検出面上面
近接センサ APS-10~15シリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-10~15シリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 出力形態:直流電圧出力
取付非埋込み電源(V)DC10~16保護構造IP66シリーズ10~15出力直流電圧検出方式誘導ヘッド形状検出面前面検出対象鉄/非鉄金属センサ形状樹脂角型
ロータリーエンコーダ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49外径(Φmm)50信号形式一相出力形保護等級IP50
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形種類ロータリエンコーダ出力(二相原点付):オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC4.5~26.4消費電流(mA)(無負荷時)50以下使用周囲温度(℃)-10~+80デューティー比50±25%許容リップル3% rms以下シャフト長さ(mm)18.6取付ピッチ(mm)Φ28/30最大応答周波数(kHz)200
エンコーダTRD-Nシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
薄型電源DC5VΦ50インクリメンタル形最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000)奥行(mm)35シャフト径(Φmm)8耐電圧AC500V(50/60Hz)1分間外径(Φmm)50出力電圧(V)H:2.5以上、L:0.5以下出力形態ラインドライバ出力分類シリーズ:シャフト形信号形式ラインドライバ出力電源電圧(V)DC4.75~5.25消費電流(mA)60以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブル標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%立ち上り/立ち下がり時間2us以下保存温度範囲(℃)-25~85出力仕様二相+原点 ラインドライバ出力公称断面積(mm2)芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回位相確度90度許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
近接センサ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,698税込7,368
1箱(5本)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
変換コネクターケーブルPLC(モジュラ) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)変換コネクターケーブルPLC(モジュラ)ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
Dsub15ピン変換コネクタ
仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器