3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm) 防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。 前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。 DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用 適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用) 質量(g)500 耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) 動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用 入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30 センサ用電源DC12V±2V 50mA 電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz) 保存温度(℃)-20~+55 出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時) 寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上 出力時間A形/(可変)、B形/自己保持 耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV 回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c) 入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ 接点容量AC250V2A 出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V) 出力耐電圧(V)45
1台
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5 電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA 耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間) 動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ) 湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと) 入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30 センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下 保存温度(℃)-20~+55 出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50 寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷) 出力時間50ms~1s 耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠) 耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠) 回路数1メーク(1c) 入力抵抗6kΩ 接点容量AC250V 2A 出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V) 出力耐電圧(V)45
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。 予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可 種別プリセット 取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続) 保護構造IP65(前面パネルのみ) 出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下 入力電圧(V)L/0~3、H/7~30 文字高(mm)7 設定方式1段設定・予報出力付 停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間 保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと) 応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下 出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点 使用周囲温度(℃)-10~+50 寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A 計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え 出力時間10~9990ms(10ms毎) 動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500 出力モードワンショット/保持/一致モード 応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下 接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms) トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります