制御機器 :「tc 1.25 11s」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)デジタル回転計1段プリセット付
DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現
付属品取付枠 測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき) 取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続) 入力種類電圧 保護構造IP65(前面パネル部のみ) 出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷) 測定項目回転速度のみ 耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間) 表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm 測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%) 入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30 測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s 停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上 保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと) 表示桁数6桁 入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力) リセット(外部リセット)最小信号幅5ms 計数方式周期測定方式 周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと) 耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns) 端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm 出力モード比較出力/保持出力 耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向 周囲温度(℃)-10~50 応答性(測定入力)10Hz/20kHz 入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形) 耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向 プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります