制御機器 :「ネクタイ箱」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)4.45 定格電流(A)30 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力110.7N コンタクトNo.2 関連資料製品図面(0.18MB) 適合電線範囲 AWG(#)12~16 挿抜力平均:13.6N
1箱(2セット)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)22.5 外径(Φmm)11.18 寸法D(mm)34.9 定格電流(A)50 寸法E(mm)16.9 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)48 材質(ピン)黄銅 コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.22MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:66.7N
1箱(2セット)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)4.45 定格電流(A)15 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力110.7N コンタクトNo.1 関連資料製品図面(0.19MB) 適合電線範囲 AWG(#)18~16 挿抜力平均:13.6N
1箱(2セット)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11 定格電流(A)60 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.2N コンタクトNo.8 関連資料製品図面(0.34MB) 適合電線範囲 AWG(#)8 挿抜力平均:31.0N
1箱(2セット)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11 定格電流(A)50 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.2N コンタクトNo.5 関連資料製品図面(0.34MB) 適合電線範囲 AWG(#)12~10 挿抜力平均:31.0N
1箱(2セット)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 外径(Φmm)11 定格電流(A)75 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.2N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.35MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:31.0N
1箱(2セット)
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)120 関連資料製品図面(0.31MB) 適合電線範囲 AWG(#)2
1箱(2セット)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)19.05 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)175 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.60 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)1/0 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)22.5 外径(Φmm)11.18 寸法D(mm)34.9 定格電流(A)35 寸法E(mm)16.9 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)48 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.4N コンタクトNo.5 関連資料製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#)12~10 挿抜力平均:66.7N
1箱(2セット)
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

オスメス共用ユニセックスタイプ。
セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット グレー/レッド 電流容量(A)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB) 適合電線範囲 AWG(#)6
1箱(2セット)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)19.05 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)150 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.38 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)2 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オスメス共用ユニセックスタイプ。
セット内容[ハウジング1個,コンタクト2個(BMC2MS/BMCMS14AG)]×2セット グレー/レッド 電流容量(A)100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.64MB) 適合電線範囲 AWG(#)4
1箱(2セット)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 グレー サイズMS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)35.81 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)44.4 定格電流(A)80 寸法E(mm)20.4 寸法B(mm)55.01 寸法C(mm)63.51 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力444.8N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:88.9N
1箱(2セット)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)80 関連資料製品図面(0.31MB) 適合電線範囲 AWG(#)6
1箱(2セット)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)19.05 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)125 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.22 関連資料製品図面(0.52MB) 適合電線範囲 AWG(#)4 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ中継タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.06MB)
1箱(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズM 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)39 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)53.7 定格電流(A)80 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)68 寸法C(mm)79.2 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力1334.5N コンタクトNo.14 関連資料製品図面(0.51MB) 適合電線範囲 AWG(#)6 挿抜力平均:111.2N
1箱(2セット)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 サイズS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)22.5 外径(Φmm)11.18 寸法D(mm)34.9 定格電流(A)45 寸法E(mm)16.9 寸法B(mm)41.5 寸法C(mm)48 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力222.4N コンタクトNo.8 関連資料製品図面(0.21MB) 適合電線範囲 AWG(#)8 挿抜力平均:66.7N
1箱(2セット)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 ハウジングの色を豊富に揃えていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。
材質銅合金 銀メッキ、インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0 グレー サイズMS 使用温度範囲(℃)-20~+125 定格電圧(V)600 寸法A(mm)35.81 外径(Φmm)14.6 寸法D(mm)44.4 定格電流(A)100 寸法E(mm)20.4 寸法B(mm)55.01 寸法C(mm)63.51 材質(ピン)黄銅 コンタクト保持力444.8N コンタクトNo.22 関連資料製品図面(0.2MB) 適合電線範囲 AWG(#)4 挿抜力平均:88.9N
1箱(2セット)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.17MB)
1箱(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプロックタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.06MB)
1箱(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプパネルマウントタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.05MB)
1箱(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

上下左右に連結可能なタイプ。 オスメス共用ユニセックスタイプ。 色違いでも嵌合します。
定格電流(A)100 関連資料製品図面(0.34MB) 適合電線範囲 AWG(#)4
1箱(2セット)
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
タイプ中継タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品図面(0.1MB)
1箱(2個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります