FYタイプ用アクチュエーターです。
用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。
トラスコ品番526-0651
材質ステンレス
アクチュエータの種類アングルキー
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス
形状FR
幅(mm)30.8
高さ(mm)93
奥行(mm)30.8
保護構造IP67
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。コンジット口は3か所あり配線や位置決めが容易です。
材質ハウジング:ガラス繊維強化テクノポリマー、アクチュエーター:ステンレス
形状FW
幅(mm)52.2
高さ(mm)90.5
奥行(mm)31.6
保護構造IP67
接点構成1NO+2NC
端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。耐久性に優れた長寿命のセーフティードアスイッチです。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計5方向からアクチュエーターの位置決めが可能です(上部含む)。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス
形状FD
幅(mm)40
高さ(mm)108.9
奥行(mm)38.6
保護構造IP67
耐久性に優れた長寿命のセーフティーースイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。アクチュエーターの差込に十分なあそびがあるので、予期せぬ機械停止などが起こりにくいです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。ヘッドを取り外さずに角度調整は自在に可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス
形状FL
幅(mm)56
高さ(mm)100
奥行(mm)31.5
保護構造IP67
接点構成1NO+2NC
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。