絞り込み
ブランド
  • Qlight
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(247)
  • RS PRO(212)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(192)
  • マルヤス電業(156)
  • omron(オムロン)(118)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(117)
  • KINGBRIGHT(106)
  • シュナイダーエレクトリック(79)
  • 日恵製作所(71)
  • APEM(65)
  • 富士電機(53)
  • WURTH ELEKTRONIK(30)
  • SIEMENS(27)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • 日機(22)
  • ROHM(22)
  • エスコ(20)
  • 警子ちゃん(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(179)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(104)
  • 10,000-50,000円(149)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「LED 黄色」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,751税込11,826特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
15,405税込16,946
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
4,498税込4,948特価
1台
取扱停止中
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:A-黄/R-赤/A-黄/A-黄/B-青電圧AC110-220V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯電圧(V)AC110~220段数5外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50ブザー音点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)商品状態※理由あり(未使用・未開封)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
4,998税込5,498特価
1台
取扱停止中
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:B-青/B-青/W-白/R-赤/A-黄電圧AC/DC12V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯段数5外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音各種認証CE、UL関連資料(0.43MB)商品状態※理由あり(未使用・未開封)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
3,598税込3,958特価
1台
取扱停止中
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:A-黄/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄電圧AC/DC12V種類L-ポール200mm金具無/点灯段数5外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)商品状態※理由あり(未使用・未開封)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
6,538税込7,192
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類MLF-直付点灯・点滅外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
7,962税込8,758
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類ML-直付点灯外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
S80AL-110 シリーズ QlightS80AL-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-110 シリーズ QlightS80AL-BZ-110 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-24 シリーズ QlightS80AL-BZ-24 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-220 シリーズ QlightS80AL-BZ-220 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-24 シリーズ QlightS80AL-24 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-12 シリーズ QlightS80AL-BZ-12 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-12 シリーズ QlightS80AL-12 シリーズQlight
6,898税込7,588
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-220 シリーズ QlightS80AL-220 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-BZ-110 シリーズ QlightS125L-BZ-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-110 シリーズ QlightS125L-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-BZ-220 シリーズ QlightS125L-BZ-220 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-BZ-24 シリーズ QlightS125L-BZ-24 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)124電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-12 シリーズ QlightS125L-12 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-BZ-12 シリーズ QlightS125L-BZ-12 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-220 シリーズ QlightS125L-220 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-24 シリーズ QlightS125L-24 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-BZ-12 シリーズ QlightS80L-BZ-12 シリーズQlight
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-BZ-24 シリーズ QlightS80L-BZ-24 シリーズQlight
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-110 シリーズ QlightS80L-110 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-220 シリーズ QlightS80L-220 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-24 シリーズ QlightS80L-24 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-BZ-220 シリーズ QlightS80L-BZ-220 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC220機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-BZ-110 シリーズ QlightS80L-BZ-110 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-12 シリーズ QlightS80L-12 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC12機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-24 シリーズ QlightS100L-BZ-24 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-220 シリーズ QlightS100L-220 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC220機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器