制御機器 :「温度計 校正」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックキャルは温度校正装置の中で、最もコンパクトな温度テスターです。 モデル550は、+30℃~350℃の温度を実現可能です。 クイックキャルは校正精度を厳しく要求しない現場検査測定用に適しています。 標準添付の均熱ブロックの寸法は、外径25mm、深さ120mm(挿入長は115mm)で、内径と穴数はΦ8x1穴、Φ6.5x2穴、Φ4.5x2穴 です。
用途温度校正 仕様(二次標準白金測温抵抗温度計)-50~350℃ セット内容クイックキャル550、二次標準白金抵抗温度計、UKAS 5点校正証明書、専用ケース 質量(kg)1.5 本体寸法(mm)65×152×175 レンジ(クイックキャル550温度)30~350℃ 温度分解能(℃)(表示)0.1 安定性±0.05℃
1セット
1,198,000 税込1,317,800
12日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります