制御機器 :「タッピングネジ 樹脂用」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:150 mm●幅:200 mm●高さ:62.8 mm●外形寸法:150 x 200 x 62.8mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

仕様●材質:ABS樹脂●奥行き:200 mm●幅:150 mm●高さ:71.5 mm●外形寸法:200 x 150 x 71.5mm●傾斜フロント:あり●色:白●シリーズ:Comtec●人間工学に基づくCOMTEC傾斜フロントエンクロージャ. OKW COMTECエンクロージャは、キーパッドの取り付けに最適な、人間工学に基づく傾斜フロントを備えています。 用途には、データ収集端末、通信デバイス、アクセス制御、セキュリティ、医療、ラボ、健康、及びPOSシステムなどがあります。. モダンで人間工学に基づくキーパッドエンクロージャ 容易なデータ入力を可能にする10°傾斜のフロント部 7つのサイズがあり、便利な製品 デスクトップ型電子機器及び壁面取り付け電子機器に最適 バージョンI - バッテリ収納部ふたなし バージョンII - バッテリ収納部ふたあり バージョンIIのケース用のねじ込みバッテリクレードルは別売 2本のセルフタッピングねじで組み立てが簡単 メンブレンキーパッド又はラベル用の上部の凹型 基板用の内部取り付けピラー コネクタやスイッチを取り付けるためのフラットなリアセクション ABS (UL94HB) 製 IP40保護 オフホワイトRAL9002及びブラックRAL9005をご用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります