プラスチックケースVGA/VGBシリーズ専用の壁掛け用キットです。ケース下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施してストラップホルダーを取り付けます。壁面にねじ止めした壁掛けホルダーに引っ掛けることができます。(壁面への固定用ねじは付属していません)。取り外し防止用の固定クリップを上部からねじ止めすると、固定できます。
スタイルケースOCM/OCLシリーズ専用の壁掛用ホルダーです。壁面に両面テープもしくはねじ止めして固定します。(壁面取付用ねじは付属していません)
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。ケーブルを挿入して接続する機構部品です。差込口部分にねじ止めして固定します。ケーブルを弾力性のあるTPE素材がよじれから保護し、振動による脱落やゆるみを防止します。ケーブル径Φ3.4~4.2、Φ4.2~5.0、Φ5.0~5.9に対応した3種類からお選びいただけます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:ブラック
OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。ケーブルを挿入して接続する機構部品です。差込口部分にねじ止めして固定します。ケーブルを弾力性のあるTPE素材がよじれから保護し、振動による脱落やゆるみを防止します。ケーブル径Φ3.4~4.2、Φ4.2~5.0、Φ5.0~5.9に対応した3種類からお選びいただけます。
仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:グレイ
OAシリーズ専用の取付型の卓上保管用の台です。据置型ステーションの上カバーのみの製品となります。取り付けたい箇所に開口部の穴加工をし、裏側からねじ止めして取り付けます。上カバー上部にボディケースのずれを防ぐ突起があり、位置が固定できます。電磁誘導充電用コイルを内部に取り付け、ワイヤレス充電器として使用することができます。開口部寸法は図面でご確認ください。
仕様●外形サイズ:W50×H15×D62mm●質量:0.005kg●色/外装処理:トラフィックホワイト
コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。卓上型/壁掛型として使用できます。広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
コムテックは、モダンかつフラットなデザインで、機器をより魅力的な形で提案する電子機器用プラスチックケースです。人間工学を考慮した傾斜角度は、読み取り・操作に強みを発揮します。卓上型/壁掛型として使用できます。広いコネクタ接続部は、Dサブコネクタ・丸型コネクタの取り付けに適しています。VJBシリーズは、別売のバッテリーコンパートメント(GGBOシリーズ)を使用する事により乾電池が格納できます。上下カバーは、ビス2本で固定するだけの、組み立て容易な構造です。上下カバー固定用ねじは、PZねじとトルクスねじ(T8)の2種類から選べます。トルクスねじ(T8)は、より小さなトルクでビス止めが可能です。ゴム製のフィートは、卓上で滑り止めになります。現場・機械などのデータ収集、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御等に幅広く使用できます。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。