プラスチックケースOFAシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP55に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
プラスチックケースOFAシリーズ専用シーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:グレイ
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキットです。上下カバー、電池カバー篏合部に取り付けるゴムのセットです。取り付けることにより保護等級IP54に適合の防塵・防滴仕様のケースになります。
仕様●質量:0.005kg●色/外装処理:グレイ
上下カバーのかん合部及びバッテリーコンパートメントのカバーに取り付けるゴムと、ビス部に取り付ける特殊ワッシャーのセットです。ケース取り付けることにより、保護等級IP65に適合の防塵・防滴仕様のケースになります。
モテックは、卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。使いやすいサイズをラインナップしています。前面がスロープパネルの機種は、斜面が読み取りや操作を快適にし、ユニークな卓上型ケースとして提案いただけます。上下カバーはビスが不要な嵌め込み構造で、組立てに要する時間とコストを節約できます。上下カバーのロックは、側面から小型のマイナスドライバーで解除できます。モダンでファッショナブルなデザインです。内部の溝は、基板の垂直実装や仕切り板をはめ込むのに利用できます。スロープパネル(傾斜パネル)は、使い易い操作面として利用できます。スロープパネルの凹型の操作面は、メンブレンシートを保護します。透明のゴム足(粘着式)は、卓上におけるケースの滑り止めに役立ちます。計測・制御のフィードバック用、周辺機器・インタフェース・スイッチボックス・モデム医療・研究分野等に幅広く使用できます。
上下カバーの間及び電池カバーに取り付けるゴムのセットです。シーリングキットを使用することにより、防塵・防滴仕様のケースになります。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合します。VDA-□□□-WM(開口部有)の機種には、別売のディスプレイ窓(VDAP-□□□DW)が必要です。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。