K熱電対温度計用の高速応答表面プローブです。
バネ式K熱電対で凹凸面にも対応します。
短時間計測に限り最高500℃まで計測可能です。
トラスコ品番838-1946
長さ(mm)外形寸法長さ:253、プローブシャフト長さ:115
色グレー
直径(Φmm)ローブシャフト:5、プローブシャフト先端部:12
質量(g)126
測定範囲(℃)-60~300
ケーブル長(m)1.17
精度Class 2
ケーブル固定:可能
応答速度3秒
インターフェイスプラグ熱電対
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。