1本
¥27,980
税込¥30,778
19日以内出荷
トラスコ品番657-3682
1本
¥29,980
税込¥32,978
19日以内出荷
トラスコ品番657-2155
1本
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
1本
¥39,980
税込¥43,978
19日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
高温にも強いPTFEケーブル。
トラスコ品番819-3664
寸法(mm)110×4Φ
質量(g)120
ケーブル長(m)1.6
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)7
先端径(Φmm)3.2
1本
¥23,980
税込¥26,378
18日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3663
寸法(mm)110×8Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)8
先端径(Φmm)4ねじ
1本
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
トラスコ品番819-3680
使用温度範囲(℃)-40~230
1本
¥23,980
税込¥26,378
18日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
ステンレス製プローブ。ケーブルも腐食につよいPUR。
トラスコ品番819-3661
寸法(mm)110×4Φ
ケーブル長(m)1.2
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)30
先端径(Φmm)3.2
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
T熱電対タイプの温度プローブ。
T字グリップで突刺しやすいデザイン。
PURケーブルで腐食にも強い。
トラスコ品番819-3662
寸法(mm)115×5Φ
ケーブル長(m)12
温度(℃)-40~350
精度(℃)±0.2
応答時間(秒)6
先端径(Φmm)3.5ねじ
1本
¥21,980
税込¥24,178
18日以内出荷
フレキシブルな高精度温度プローブには、丈夫なPt100温度センサを搭載。
推奨用途:手が届きにくい場所や液体の測定、テストベッドの温度モニタリング、温度変化に敏感な製品を手が届きにくい場所に保管する場合や、製品の温度管理証明、プロセス温度のモニタリング、食品産業での温度管理証明 (冷凍食品など)、定点温度プローブの検証 (人工気候室など)
デジタル温度プローブは、測定器由来の測定の不確かさがないことから、特に信頼性の高い測定結果が得られます。校正はプローブを送るだけで、測定器はそのまま使い続けることが可能です。測定器に搭載されている調整機能により、最大6つの測定ポイントの校正結果を保存することができます。確かな機能でエラーフリーに貢献します。
用途研究室や産業現場での測定に最適
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。