制御機器 :「ギア回転」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529 アズワン品番65-7361-93
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G。高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497 アズワン品番65-7361-72
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石 アズワン品番65-7361-55
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31 アズワン品番65-7361-56
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石 アズワン品番65-7361-74
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:24.7 W●出力スピード:540 rpm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:56:4●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:2 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4510 アズワン品番65-7361-70
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります