2ch対応オールインワンストリーミングエンコーダー SC6D0N1 AIOMEDIAEDGE8日以内出荷
H.265(HEVC)のエンコードに対応 ※新機能 H.264 のエンコードに加えて、H.265(HEVC)でのエンコードに対応しました。 従来製品「SC6C0N 1AIO」のエンコードチップを、さらに強力な後継製品に更新しており、 エンコードビットレートや配信能力が格段に向上しています。 様々な映像ソースに対応 SDI、HDMI、DVI、VGA※、アナログコンポーネント、コンポジット、S-Video と様々な 映像ソース入力に対応しています。※付属の D-SUB15pin(アナログ RGB)→ DVI-I 変換アダプターで接続。 映像入力 2 系統対応 2種の映像入力ソース(SDIと他1つ)と合成 画面(PGM)の合計3チャンネルのエンコード [H.264 / H.265(HEVC)]が可能です。最大 6 ストリーム送出 各チャンネルごとに 2 種類のエンコード設定が可能で、合成画面(PGM)を含めると合計 6 種類のストリーム送出に 1 台で対応しています。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
RFID関連商品帝人フロンティア(NI帝人)税込¥197,780¥179,800
ACアダプタPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥6,598¥5,998
グローブPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥4,288~¥3,898~
ゴムマグネット組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥8,798¥7,998
LED基板総組立PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥62,678¥56,980