制御機器 :「表示ピン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/8mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:赤●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-59
1個
789 税込868
当日出荷

パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:白●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-60
1個
789 税込868
欠品中

パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:12V/7mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-57
1個
789 税込868
5日以内出荷

パネル取り付け用のLED付きプッシュスイッチ
仕様●カテゴリ:プッシュスイッチ●特長:オルタネイト●定格:250V/5A(LED定格:24V/5mA)●使用温度範囲:-25℃~+55℃●極数:単極●動作機能:OFF-ON●操作部形状:丸型●端子部形状:はんだ端子、タブ●発光素子:LED(輪型)●操作部表示/カラー:無/シルバー(スピン仕上げ)●LED色調:青●防水・防塵:IP65●材質:コンタクト:銀合金、ピン:真鍮、ボタン:ステンレススチール、本体:クロムメッキ真鍮、ベース:ナイロンPA696 アズワン品番67-0370-58
1個
789 税込868
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります