制御機器 :「不燃 ボード」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量47μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)10dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量10μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)2
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3216-18
等価直列抵抗(Ω)2.2
リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量100μF
漏れ電流(μA)12
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
等価直列抵抗(Ω)0.4
仕様末端仕様:表面実装
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)6.3dc
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量33μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
等価直列抵抗(Ω)1.7
リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)6.3dc、サージ:13
シリーズNOJ
許容差±20%
静電容量4.7μF
誘電正接6%
漏れ電流(μA)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3216-18
等価直列抵抗(Ω)3.2
リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。