制御機器 :「不燃ケース」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1袋(25個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様末端仕様:表面実装 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量33μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 等価直列抵抗(Ω)1.7 リード間隔(mm)1.4
1セット(2000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量10μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 等価直列抵抗(Ω)2.2 リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量100μF 漏れ電流(μA)12 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 等価直列抵抗(Ω)0.4
1セット(500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)6.3dc、サージ:13 シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量4.7μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 等価直列抵抗(Ω)3.2 リード間隔(mm)1.1
1セット(2000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります