制御機器 :「小型カメラ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性KC7050A-C5. 京セラのKC7050A-C5 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 電源電圧VCC=5.0 Vです。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。 出力レベルCMOS 出力周波数8MHz パッケージCSMD です 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-10
1個
450 税込495
5日以内出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性京セラKC5032A-CMクロック用発振器. 京セラのKC5032A-CM水晶発振器は、1.6 → 5.5 Vという幅広い動作電圧範囲で動作します。 シーム封止による小型セラミックパッケージ採用で、CMOS出力を備えています。 高い信頼性が実現されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。 出力レベルCMOS 出力周波数5MHz パッケージCSMD です 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-10
1個
450 税込495
翌々日出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)5 幅(mm)3.2 寸法(mm)5×3.2×1 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性京セラKC5032A-CMクロック用発振器. 京セラのKC5032A-CM水晶発振器は、1.6 → 5.5 Vという幅広い動作電圧範囲で動作します。 シーム封止による小型セラミックパッケージ採用で、CMOS出力を備えています。 高い信頼性が実現されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。 出力レベルCMOS 出力周波数22.5792MHz パッケージCSMD です 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最小動作温度(℃)-10
1個
450 税込495
翌々日出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。 出力レベルCMOS 出力周波数30MHz パッケージCSMD です 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-10
1個
450 税込495
翌々日出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。 出力レベルCMOS 出力周波数7.3728MHz パッケージCSMD です 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-10
1個
450 税込495
翌々日出荷

仕様オシレータタイプ:クロック 長さ(mm)7 幅(mm)5 寸法(mm)7×5×1.6 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性KC7050A-C3. KYOCERA KC7050A-C3 水晶発振器は、 CMOS 出力を備えています。このクロック発振器は、シーム封止による信頼性が高く、小型セラミックパッケージです。この表面実装型発振器には、各種電圧に対応した製品が用意されています。 クロック発振器は、サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ、テレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業製品、自動車用電子部品などに適しています。 出力レベルCMOS 出力周波数12.5MHz パッケージCSMD です 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-10
1個
450 税込495
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります