富士電機 コマンドスイッチ富士電機機器制御14日以内出荷
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ押しボタンスイッチセレクタスイッチ表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ブラシパネルカナレ電気税込¥10,998¥9,998
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~