制御機器 :「ガラス管 ヒューズ 20mm」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長さ(m)4.5 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)8.1 定格電圧(V)単相AC100~240 定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V) 定格消費電力(W)2.5 固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告 接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源) ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A 色(本体)
1本
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります