ペルチェを利用した恒温水循環装置。
水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ
タイプ空冷(放熱)
機能表示機能・ワイドレンジ
冷却能力(W)220(加熱500)
定格電圧(V)単相AC100~240
最大消費電力(VA)600
循環方式密閉循環(液)
使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)
接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)
タンク容量(mL)MAX500
流量(L/min)約3
揚程(m)約7.5
温度調整方法オートチューニング機能付PID制御
制御方式極性反転型リニア電圧制御
温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式
温度設定範囲(℃)-10~40
表示精度±0.1℃
表示分解能0.1℃
測定制御精度(℃)±0.03
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)
入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点
安全機能ヒューズ<AC250V 10A>(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出
騒音レベル(dB(A))MAX約57
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374
本体質量(kg)約12
1台
¥589,800
税込¥648,780
10日以内出荷
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。
冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内
機能表示機能・ワイドレンジ
温度調節オートチューニング機能付PID
制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力
定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)
温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)
通信機能USB2.0・RS-485
温度設定範囲(℃)-50~80
測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2
表示分解能0.1℃
使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)
安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点
アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力
コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。