冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)
外部出力240V/1.5A
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型
タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌
使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)
耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
液温(℃)0~50
最低流量(L/min)2
許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)
使用流体精製水・水道水
材質(接液部)アルミ(一部SUS304)
耐圧力(MPa)0.5
使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)
温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
保護等級内部循環IP54相当
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。