制御機器 :「抵抗 1ω」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
使用場所屋内 機能表示機能・ワイドレンジ 調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節 入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能 電源電圧(V)100~240、AC±10% 定格消費電力(VA)約11 デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁 表示精度±(0.3%FS+1digit) 表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1) サンプリング周期0.25秒 警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷) データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による 使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事) 絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC) 耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500 保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当 材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当) 取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付) 寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴) 端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48 本体質量(g)約170
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります