制御機器 :「盤用クーラー」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機盤用クーラー
使用場所屋内 冷却方式コンプレッサ 使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事) 温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35) 表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 保護等級内部循環IP54相当
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります