制御機器 :「160 ファン」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕集効率(%)95以上(45μm) 材質ポリプロピレン+厚紙
1箱(5枚)
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4 セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)9.8 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V 電池寿命約2年 接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源) 固定方法マグネット又はネジ固定 難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告 巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア 仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
1個
46,980 税込51,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内 機能表示機能・ワイドレンジ 温度調節オートチューニング機能付PID 制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力 定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz) 温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売) 通信機能USB2.0・RS-485 温度設定範囲(℃)-50~80 測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2 表示分解能0.1℃ 使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事) 安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出) 入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点 アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力 コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却 定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5% 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事) 液温(℃)50以下(氷結無き事) 許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 耐圧力(MPa)0.5(配管内)
1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります