制御機器 :「ac100v ファン」の検索結果
関連キーワード
省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所屋内
冷却方式空冷
タイプコンパクト
取付け方法盤内側面取付型
定格能力(W/K)9/11
定格消費電力(W)44/42
使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))約58
適合規格UL1995
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395
本体質量(kg)約4.2
長さ(m)4.5
捕集効率(%)35
初期圧損(Pa)8.1
定格電圧(V)単相AC100~240
定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)
定格消費電力(W)2.5
固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定
難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告
接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)
ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A
色(本体)黒
使用場所屋内
除湿方式ペルチェ
定格電圧(V)単相AC100~240
運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)
設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止
出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)
接続方式電源コード 3芯 2m
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)
外部出力240V/1.5A
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。
冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内
機能表示機能・ワイドレンジ
温度調節オートチューニング機能付PID
制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力
定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)
温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)
通信機能USB2.0・RS-485
温度設定範囲(℃)-50~80
測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2
表示分解能0.1℃
使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)
安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点
アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力
コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。