制御機器 :「オムロン e2s」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232C アズワン品番65-7276-70
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3S-C シリーズは、金属製ハウジングの耐油性のコンパクト光電センサです。最大 1、000 m/s2 の高耐衝撃性を備えています。簡単な光学軸アライメント。E3S-C シリーズには、各種のセンサタイプと形状モデルが付属します。主な用途は、ドリル破損検出、エンジンブロックの検出などです。 E3S-C は、自動車の組み立てラインやその他のブローバイガスの
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:3000 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:3 線式 M12 プラグイン●シリーズ:E3S-C アズワン品番65-7276-65
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●本体形状:Rectangular●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mm アズワン品番65-7280-37
1個
7,998 税込8,798
欠品中


E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質LED表示消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●逆極性保護:あり アズワン品番65-7307-59
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

E3S-A高性能センサ。横型バージョン及び縦型バージョン PBTハウジング、変性ポリアリレートレンズ、IP67シールド PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン作動 2回転感度調整ツマミ ライト及び安定性LED表示 動作温度範囲: -25 → +55℃ 短絡保護、逆極性保護 固定具付き取り付けブラケット付属
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質LED表示消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:36mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7335-68
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:40mm アズワン品番65-7268-24
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7352-33
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1.5kHz●逆極性保護:あり アズワン品番65-7300-18
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25.1mm●幅:4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:あり アズワン品番65-7337-30
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷

E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2A3長距離センサ。オムロン製のE2A3誘導型センサは、E2Aと同等の標準製品よりも検出距離が長いです。 この製品の機能と最適化された検出性能により、埋込型の要件の3倍の検出距離が達成されます。 通常よりも検出距離が長いので、接触や機械損傷の可能性が軽減します。トリプル検出距離 PBTP検出面材質 LED表示
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:20mm●幅:8mm●奥行き:7.8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7306-73
1個
7,998 税込8,798
欠品中

E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7302-27
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、ロングボディ。オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7353-19
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●逆極性保護:あり アズワン品番65-7310-86
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

E2B、ステンレススチール、標準長。オムロン製のテンレススチール標準長円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 こ
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認すること
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:43.5mm●幅:6.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:3kHz●逆極性保護:あり アズワン品番65-7335-32
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E2Q2検出距離を変更可能な近接センサ。E2Q2長方形近接センサでは、検出方向を自由に変更できます。検出方向を前方から後方に変更可能 90°ごとに上、下、左、右に方向を調整可能 リミットスイッチのように取り付け
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:23mm●幅:8.9mm●奥行き:8.4mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7361-10
1個
7,998 税込8,798
欠品中

OmronE2Eシリーズは、小径の近接センサです。高速応答周波数を特長とし、5kHzまでの可動物体を安定的に検出します4個のインジケータランプが付属し、インジケータの位置を簡単に確認できます。M4、5.4径、6.5径、シールドなし、配線済みのコネクタモデルが追加されています。また、コネクタモデルには、合計108種類のモデルがあります。オプション機能には、ワイヤ破損に対するステンレススチール製スパイラルチューブ(M4、M5のみ)の保護が含まれます。E2Eシリーズは超小型サイズで用意されています取り付けが容易
仕様●ねじの呼び:M5●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:25mm アズワン品番65-7305-51
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番65-7320-71
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mm アズワン品番65-7319-41
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Omron 汎用 I/O ケーブル( CN1 )は、G5 エーテル CAT ドライバで使用します。長さは 2 m です。応答周波数が高くなっています
仕様●アクセサリタイプ:汎用I/Oケーブル●併用可能製品:ロータリドライブ●長さ:2m アズワン品番65-7283-34
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります