制御機器 :「クモ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ:G9SA●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:G9SA●電源電圧:24 V dc●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:2●許容入力:1.7 W●取付方法:DINレール●寸法:76 x 17.5 x 111 mm アズワン品番65-7301-54
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラ。NXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
仕様●シリーズ:NX●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:NX 制御ユニット●電源電圧:24 V dc●出力数:4●許容入力:0.75 W●取付方法:DINレール●寸法:104.5 x 71 x 12 mm アズワン品番65-7266-03
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番65-7317-77
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュ
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:3 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12.2 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7335-77
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.3 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7335-72
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:9.6 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:壁面取り付け●全長:108mm アズワン品番65-7301-81
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

簡単な設置とセットアップ ディレーティングなしで横並びに設置することで、キャビネットのサイズを縮小できます ねじなし端子により、配線の取り付け時間を節約できます 内蔵 EMC フィルタ、安全 STO / ブレーキトランジスタによりハードウェアがシンプルになります 制御ボード用の 24 V dc 電源入力 迅速なセットアップを可能にするインテリジェントなア
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:3.5 A●出力周波数:590Hz●併用可能製品:誘導モータ又は非同期モータ、永久磁石モータ、同期磁気抵抗モータ●シリーズ:Q2V●IP保護等級:IP20●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:128mm アズワン品番65-7317-67
1個
93,980 税込103,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング