制御機器 :「ノイズフィルター 24v」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:800 mA●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:76mm
アズワン品番65-7299-64
1個
¥96,980
税込¥106,678
欠品中
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:6 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mm
アズワン品番65-7299-18
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
V1000インバータ-単相及び三相。電流ベクトル制御高い始動トルク(200%/0.5Hz)速度制御範囲:1:100二重定格:ND120%/1分及びHD150%/1分IM及びPMモータ制御オンラインチューニング低ノイズ、低キャリアテクノロジー寿命10年の設計内蔵フィルタねじなし端子メモリバックアップ付き制御端子24Vdc制御ボード電源オプションフィールドバス通信:Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット安全性の組み込み(EN954-1安全CAT。3)CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:4 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:21 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:180mm
アズワン品番65-7265-50
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。