制御機器 :「ピーボ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SmartStep2-Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。SmartStep2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300%のピークトルクSmartStep2、G-シリーズ、AccuraxG5サーボドライブに対応するサーボモータIP65等級モータの設定は不要
仕様●最大出力トルク:1.3 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:400 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:128.5mm●許容電流値:2.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189 アズワン品番65-7348-68
1個
169,800 税込186,780
欠品中

SmartStep 2 - Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。 この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。 SmartStep 2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。 これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300 %のピーク
仕様●最大出力トルク:0.64 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:200 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:109mm●許容電流値:1.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189 アズワン品番65-7324-52
1個
149,800 税込164,780
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります