制御機器 :「メモ」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:12 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:8 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7267-28
1個
94,980 税込104,478
7日以内出荷

仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:リレー●入力方式:DC●出力数:6 (リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●使用されているプログラミング言語:ラダーロジック●通信ポート番号:1 アズワン品番65-7326-15
1個
69,980 税込76,978
欠品中

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1LCPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1LCPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用4軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載AC又はDC電源命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有りCP1L-EM/CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートありCP1L-M/CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートありRS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力)位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:18 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7300-21
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

すべてのリレータイプユニットにはI/O端子が付属。 トランジスタユニットの場合、2 x XW2B-20G4 (品番 ; 365-2200 365-2200 )、端子台、2 x XW2Z-200A (品番 ; 365-2216 365-2216 ) I/O接続ケーブルを使用してください。CPM2C CPU。超小型、高速処理、フレキシブルなPLCは、マシン制御用途に最適です。カレンダーオプションが付いたリアルタイムクロッ
仕様●併用可能製品:SYSMAC CPM2Cシリーズ●メーカーシリーズ:CPM2C●入力数:6 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:4 (リレー)●ネットワークタイプ:CompoBus/S●通信ポートタイプ:周辺機器、RS232C●プログラム容量:4096ワード●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:2048 (データメモリ)ワード、4096 (プログラムメモリ)ワード アズワン品番65-7321-53
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:85 → 264 V ac●出力数:16(リレー)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●メモリ:10000 (プログラムメモリ)ステップ、32000 (データメモリ)ワード アズワン品番65-7267-26
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7322-51
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

NX1P2 CPUユニット。オムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。最高速のサイクルタイム: 2 ms。機能: ロジ
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:14●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり アズワン品番65-7317-69
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、リモート I/O 1 向けに 8 本の制御軸と 64 ノードを備えています。メモリ操作又は直接操作で内部消費電流が 460 mA 以下( 5 V dc )です。コネクタ RJ45 コネクタ x 1 通信メディアカテゴリ 5 以上
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:8 アズワン品番65-7276-40
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-91
1個
349,800 税込384,780
欠品中

Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232C アズワン品番65-7276-70
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番65-7320-71
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mm アズワン品番65-7319-41
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●幅:80mm アズワン品番65-7323-29
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、12 DI、8DO、NPN 出力、電源 24 V dc、10 Kstep プログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:12●デジタル入力数:12●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:8●インターフェイス:RS-485●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:86 x 45 x 110 mm アズワン品番65-7323-31
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
仕様●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番65-7322-91
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Omron NX シリーズセーフティコントローラは、高速フィールドバスと高精度フィールドバスの安全性を統合しています。イーサネット / IP、EtherCAT、FSoE、CIP-S 安全ネットワークを備えています。128 の安全 Master 接続と最大 1024 の安全 I/O ポイントを備えています。メモリ容量は 2 MB で、SD バックアップ / 復元がサポートされています。EN ISO1384
仕様●シリーズ:NX●ディスプレイのタイプ:7 セグメントインジケータ アズワン品番65-7283-25
1個
359,800 税込395,780
7日以内出荷

V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:6 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mm アズワン品番65-7299-18
1個
119,800 税込131,780
欠品中

Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ
仕様●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24 アズワン品番65-7275-51
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

オムロンヘルスケアインバータ V1000 230 V 0.18 kW
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィー
仕様●許容入力:0.18 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:800 mA●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:76mm アズワン品番65-7299-64
1個
96,980 税込106,678
欠品中

オムロンヘルスケアインバータ V1000 230 V 4 kW
V1000インバータ-単相及び三相。電流ベクトル制御高い始動トルク(200%/0.5Hz)速度制御範囲:1:100二重定格:ND120%/1分及びHD150%/1分IM及びPMモータ制御オンラインチューニング低ノイズ、低キャリアテクノロジー寿命10年の設計内蔵フィルタねじなし端子メモリバックアップ付き制御端子24Vdc制御ボード電源オプションフィールドバス通信:Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット安全性の組み込み(EN954-1安全CAT。3)CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:4 kW●相数:1●電源電圧:230 V●許容電流値:21 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:180mm アズワン品番65-7265-50
1個
179,800 税込197,780
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります