制御機器 :「リファ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア光ファイバセンサ
仕様●検出範囲:3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7282-69
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

仕様●検出範囲:600 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC アズワン品番65-7283-75
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ
Omron E32 シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲: -40 → +70 ℃
仕様●検出範囲:1500 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7273-13
1個
16,980 税込18,678
欠品中

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ
E32光電センサ及びアクセサリ。オムロンE32シリーズ業務用光電センサ製品及びアクセサリ。IP67定格 用意されている検出タイプ - スルービーム又は反射型
仕様●光ファイバのタイプ:ガラス●材質:アルミ●長さ:23mm●幅:6 (Dia.)mm●寸法:6 (直径) x 23 mm アズワン品番65-7356-77
1個
12,980 税込14,278
欠品中

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67
検出距離は、感知オブジェクトとして白い紙を使用して測定します。E32 N 光ファイバ検出ヘッド(ライトアングル)。光ファイバセンサヘッドにより、すばやく簡単に取り付け可能 ナット 1 個で迅速に取り付け可能 曲げ半径はわずか 1 mm です Multicore Fibers のおかげで柔軟性が高い 直角設計でしっかり固定できます E3X-DAC-S 及び E3X-MDA アンプに適
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PVC Coating●長さ:15.7mm●動作温度 Max:+70℃ アズワン品番65-7300-19
1個
26,980 税込29,678
欠品中

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP65
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6フレキシブルケーブルコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●IP保護等級:IP65●材質:PE (シース)●長さ:24mm●インターフェイス:IO-Link●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7306-71
1個
19,980 税込21,978
欠品中

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ IP67
Easy Mount E32光ファイバ感知ヘッド。E32光ファイバセンサには、加工物の存在や位置の検出などの広範囲の用途向けに様々な形式があります。ケーブルが曲がることが多いロボット用途向けの高い柔軟性を備えたファイバ 取り付けが容易な固定穴付き角型ヘッダで、迅速な設置 切って長さを調節できる2 m又は5 mのケーブルがすべてのモデルに付属 E3X光ファ
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 10 → 30 V dc
E3NX-FAスマートファイバアンプユニット。E3NX-Aファイバアンプユニットシリーズは、非常に高い安定性と容易な検出機能を備えた高性能センサです。 センサの検知距離及び検知対象物の最小仕様が改良されたため、多様な用途で検知を容易に行えるようになりました。 センサには高コントラストのモノクロディスプレイが搭載され、遠くからでもはっきりと読み
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 3.3 mm IP67
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:3.3 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:20mm●幅:20mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7327-16
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 100 mm IP50
Omron zx2 シリーズセンサヘッドは、拡散反射光システムを備えており、正確な測定と感知に使用します。出力ビームの形状は、スポットビームまたはラインビームです。使用素材はケース: PBT (ポリブチレンテレフタレート)動作温度範囲: 0 → +50 ℃
仕様●検出範囲:100 mm●IP保護等級:IP50 アズワン品番65-7272-98
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 3 900 mm IP67
OmronE32シリーズは、過酷な環境に適した光ファイバセンサスルービームです。さまざまな形状の小型ヘッドにより、絶対どこにでも取り付け可能です。多くの用途で簡単に検出し、大きな物体を検出することができます。動作温度範囲:-40→+70℃
仕様●検出範囲:3,900 mm●光ファイバのタイプ:標準●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67 アズワン品番65-7274-75
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

オムロンヘルスケア光ファイバセンサ 210 mm IP67
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド。幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:210 mm●出力タイプ:NPN、PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●IP保護等級:IP67●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7356-35
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●検出範囲:1000 mm●IP保護等級:IP67●電源電圧:12 → 24 VDC
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能E3X-NA。PBTハウジング、PCカバー IP50 オムロンE32光ファイバケーブルを使用 高速モデルのため、ラベリング及び生産ラインの用途に最適 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-861
仕様●検出範囲:150 mm●出力タイプ:PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●応答時間:20 μs●IP保護等級:IP50●材質:PBT●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:31.6mm●幅:10mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7361-14
1個
31,980 税込35,178
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります