制御機器 :「投光器 24V」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透過型。E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット 質量(g)約40(梱包状態) 使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと) シリーズE3T 適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1) 検出方式透過形 接続方式コード引き出し 標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IEC60529 規格IP67 光源赤色(650nm) 応答時間動作・復帰:1ms 消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下 センサー型式角型 照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護 材質(レンズ)変性ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 検出距離(m)1 指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70 表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑) 耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h 負荷電流(mA)(制御出力)50以下 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下 最大電流(mA)50 保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 材質(表示部)変性ポリアリレート 最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値) ライトソースLED
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります