制御機器 :「水漏れ検知器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E2Q6長方形近接センサ。検出距離を自由に変更できるE2Q6シリーズ長方形誘導型近接センサです。 この近接センサシリーズは、フリーワイヤ接続用の端子接続を変更し、検出距離を延長できます。 近接センサは防水性が高く、腐食に対する保護に優れ、非常に頑丈です。 E2Q6シリーズは標準リミットスイッチのフォーマットで作られ、代替の非接触ソリューション
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:20 mm●接続方式:M20グランド●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:118mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:20 mA●最大スイッチング周波数:150Hz●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7325-56
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Omron E3ZM シリーズは、コンパクトなステンレススチール製ハウジングの光電センサですテスト済みの洗剤及び耐薬品性( Henkel-Ecolab の認定を受けています)。E3ZM は高圧洗浄時に最高の保護性能を発揮する防水構造です。E3ZM にはさまざまなセンサスタイルのオプションが用意されています。IP67 及び IP69K の要件に適合します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZM アズワン品番65-7276-53
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります