制御機器 :「24Vネジ式」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムロンヘルスケア電磁接触器 24 V ac 4極
Coil 電圧 24 V ac で定格電流 5 A の Omron J7KNU-AR シリーズコンタクタリレーですねじ固定とスナップ式取り付けを DIN レールに電気的に接続します。寸法は H33 x W35.5 x D35.5 です。周囲動作温度: -40 → 60 ℃ 防指
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:5 A●通常端子構成:4NC アズワン品番65-7283-21
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

オムロンヘルスケアI/Oユニット 温度制御 NX-TC用
Omron NX-TC2405 は、PNP 2 デジタル出力を備えた温度制御ユニットです。定格供給電圧は 24 V dc です。ヒーターバーンアウトアラーム付き 熱電対及び白金抵抗温度計入力モデル用の複数の入力 あります ねじなしプッシュイン Plus 端子を備えた脱着式フロントコネクタで、簡単に取り付けることができます 設置及びメンテナンス のモニタリング
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX-TC です アズワン品番65-7273-31
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります