電子部品(オンボード) (76) 検出・センサ (64) カテゴリ: 制御機器ブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron E2A シリーズは、円筒形近接センサで、非常に長い寿命を実現するように設計及びテストされています。この近接センサは、特殊な製造プロセスにより継続的に高品質の製品を提供します。ステンレススチールと黄銅製のハウジングが付属しています。主な用途には、検出、計装、セキュリティ、産業などがあります。感知距離の長い安全な取り付けを実現しま
仕様 ●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm アズワン品番 65-7273-12
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz オムロンヘルスケア 翌日出荷 から 68日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能に
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、黄銅、標準長オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2B、黄銅、ロングボディオムロン製の黄銅ロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能に
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
オムロンE2シリーズ近接センサ及びアクセサリオムロンの業務用E2シリーズ近接センサ及びアクセサリ製品NPN又はPNPの出力構成を選択可能
仕様 ●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●応答周波数:100 Hz●最大DC電圧:30V●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7278-02
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 オムロンヘルスケア 7日以内出荷 から 30日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 使用温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) センサー 誘導 電源電圧(V) DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保護回路 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収 検出物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内 保存温度範囲(℃) -40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 温度の影響 -40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 材質(ナット) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質(座金) 鉄(亜鉛メッキ) 応差 検出距離の15%以下 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃 耐久:1000m/s2 、X、Y、Z各方向10回 残留電圧(V) (制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下 保存湿度範囲(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 電源の種類 直流3線式
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron E2E NEXT シリーズは近接センサです。これまで不可能だった容易で標準化された設計を可能にします。世界最長の検出距離機能が搭載され、検出距離はこれまでのほぼ 2 倍です。高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
仕様 ●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 配線済み Smartclick コネクタです●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:69mm アズワン品番 65-7276-83
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V dc●通信プロトコル:IO-LINK●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7352-97
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 200Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2ENEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICではできなかった「出荷時に外部から温度補正値の書き込み」を行うことで、温度変化による検出距離の変化が最小限に抑えられます。高輝度LEDが搭載されたインジケータは、360°のどの位置からも確認できます。「e-治具」(取り付けスリーブ)を使ってわずか10秒で近接センサを交換可能。耐油性を高めたケーブルの採用により耐油実力値2年を実証
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47.1mm●幅:21mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7282-39
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2A、短いボディ、ステンレススチールPBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:34mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番 65-7302-27
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:1kHz●逆極性保護:あり アズワン品番 65-7329-12
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2EXシールド付きDC 2ワイヤセンサE2EXシリーズのセンサは、非鉄金属を検出するための標準的な近接センサです。特長と利点PBT検出面材質 LED表示 2ワイヤdc シールド付き 自己診断出力なし
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:38mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7353-66
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 250Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
OmronElectronicsE2EWシリーズ溶接近接センサは、DC3線モデルでM18ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性ありステータスの視覚化を明確にする安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番 65-7347-70
近接センサ バレル形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:16 mm●接続方式:ケーブル●シリーズ:E2E-NEXT●長さ:47.1mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:16 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番 65-7358-13
近接センサ バレル形 検出範囲 7 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 350Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷 から 12日以内出荷
近接センサを長距離化するためには感度を上げる必要がありますが、感度を上げると温度変化による検出距離の変化の影響が大きくなります。E2E NEXT近接センサは、オムロンが新たに開発した長距離安定検出技術「サーモディスタンスコントロール」を搭載しています。「サーモディスタンスコントロール」には「PROX2」が採用されていて、従来のアナログICでは
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製PBTP検出面材質LED表示動作温度範囲:-25→+70℃供給電圧:10→35Vdc消費電流:15mA最大スイッチング電流:200mA短絡保護、逆極性保護
仕様 ●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:56mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり アズワン品番 65-7296-69
バーコードリーダー オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設
仕様 ●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm
接続ケーブル Cable V430-F 仮想ポート オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様 ●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3m アズワン品番 65-7275-66
近接センサ バレル形 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルでねじサイズは M12 です。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:22 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番 65-7346-80
近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルでねじサイズは M12 です。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番 65-7346-79
バーコードリーダー オムロンヘルスケア 7日以内出荷
仕様 ●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron E2EW 近接センサは、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を実現します。これは、溶接プロセスで鉄とアルミニウムの両方のワークピースが座っていることを検出するために、共通の設計を採用できることを意味します。また、卓越した検出範囲を誇るため、誤検出が少なくなり、予期しない停止が少なくなります。溶接時に発生する電流磁界のパルスノイズを効
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型 アズワン品番 65-7346-57
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link 500Hz オムロンヘルスケア 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避世界最長の検出距離です高輝度LEDで、インジケータは360°どこからでも目視できます。″e-jig″(取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか10秒です。耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 幅(mm) 18 質量(g) 約95(梱包状態) タイプ 円柱型(ネジつき)、シールドタイプ 使用温度範囲(℃) -25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 接続方式 M12 4ピンコネクタ 標準検出物体(mm) 鉄36×36×1 検出距離(mm) 12±10% 材質(ケース) 黄銅(ニッケルメッキ) センサー (技術)誘導 電源電圧(V) 10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2 保護等級 IEC:IP67、IP69K (ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル) 塩化ビニル(PVC) 保護回路 負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収 設定距離(mm) 0~9.6 検出物体 (可能)磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内 保存温度範囲(℃) -25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(Hz) 500 温度の影響 -25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート (PBT) 表示灯 標準I/Oモード(SIOモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/消灯)IO-Linkモード(COMモード):動作表示灯(橙/点灯)、通信表示灯(緑/点滅(1s周期)) 耐振動 耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向2h 最大開閉電流 (出力)16mA 材質(ナット) 黄銅(ニッケルメッキ) 材質(座金) 鉄(亜鉛メッキ) 応差 検出距離の15%以下 出力形式 PNPオープンコレクタ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 耐衝撃 耐久:1000m/s2 X、Y、Z各方向10回 残留電圧(V) 2以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 実装タイプ 埋込型 保存湿度範囲(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 使用湿度範囲(%RH) 35~95(ただし、結露しないこと) 検出ヘッドサイズ M18 電源の種類 直流3線式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります