絞り込み
ブランド
  • テルトニカ・ネットワークス
  • モノタロウ(36)
  • AMPHENOL(5,559)
  • BOURNS(2,371)
  • IDEC(和泉電気)(2,190)
  • KEMET(2,511)
  • KOA(2,163)
  • MICROCHIP(2,468)
  • omron(オムロン)(3,685)
  • onsemi(2,970)
  • Panasonic(パナソニック)(7,331)
  • RS PRO(16,396)
  • SAMTEC(2,113)
  • SIEMENS(3,200)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,316)
  • VISHAY(5,769)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,590)
  • シュナイダーエレクトリック(2,683)
  • フエニックス・コンタクト(4,055)
  • 日本モレックス(molex)(3,181)
  • 河村電器産業(3,034)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUTM16 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUTM16

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    5日以内出荷
    「RUTM16」 は、グローバル展開を想定して設計された多用途な LTE ルーターです。Telit製モデムを搭載し、LTE Cat 6 による高速通信と、複数の市場・地域に対応する幅広いカバレッジを実現。世界各地で安定した通信環境を確保できます。ギガビット・イーサネットを5ポート および USB インターフェースを備え、IoT 機器や産業用システムを柔軟かつ確実に接続可能。さらに、デュアルバンド対応 Wi-Fi 5 により、メッシュネットワークや高速ローミングに対応した安定した無線アクセスを提供します。内蔵 eSIM を活用することで、現地での SIM 交換や訪問作業を不要にし、キャリアプロファイルをリモートで大規模に管理可能。運用コストと導入工数の削減に貢献します。ロボティクス、輸送・交通システム、道路インフラ、POS 端末 など、大規模かつミッションクリティカルな用途に最適な 4G ルーターです。
    寸法(mm)幅132×高さ44.2×深さ104モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルワイヤレス通信ワイヤレスモード:802.11b/g/n/ac Wave 2(Wi-Fi 5)、データ伝送速度は最大867 Mbps(デュアルバンド、MU-MIMO)、ワイヤレス接続機能:ワイヤレスメッシュ(802.11s)、高速ローミング(802.11r)、Relayd、BSSトランジション管理(802.11v)、無線リソース測定(802.11k)セキュリティWi-Fiセキュリティ(WPA2-エンタープライズ):PEAP、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA-PSK、WPA3-SAE、WPA3-EAP、OWE;AES-CCMP、TKIP、自動暗号モード、クライアント分離、PKCS#12証明書付きEAP-TLS、自動再接続無効化、802.11w保護管理フレーム(PMF)Wi-Fi最大150の同時接続が可能です対応プロファイル消費者向けeSIM対応、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイル。データプランは含まれていません。
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT951 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT951

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥82,980税込¥91,278
    1個
    5日以内出荷
    RUT951は、Wi-Fiとイーサネットインターフェース4つを組み合わせたデュアルSIM 4G接続を特徴としており、多様なIoTシナリオのニーズを満たすことができます。RutOSを搭載しており、高度なカスタマイズオプション、自動化機能、および最高レベルのセキュリティをお客様にご提供いたします。
    モジュールモバイルモジュール:4G LTE Cat 6 最大300 DL/50 UL Mbps;3Gで最大42 DL/5.76 UL Mbps出力1 × デジタル出力、オープンコレクタ出力、最大出力50 V、300 mA入力1 × デジタル入力、0 - 6 Vが論理低として検出、8 - 50 Vが論理高として検出機能SIMスイッチ(デュアルSIMカードとeSIMの場合、自動切り替えの場合):弱信号、データ制限、SMS制限、ローミング、ネットワークなし、ネットワーク拒否、データ接続障害 SMS:SMSの状態、SMS設定、メールからSMS、SMSからメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP外装陽極酸化アルミニウムハウジングとパネルコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usイベント種類メール、RMS、SMS対応プロファイル消費者向けeSIMは、プロファイルのダウンロードおよび削除操作、最大7つのeSIMプロファイルまで対応可能です。データプランは含まれていません。Ethernet5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器