PE形シリーズ(屋内用)
厚み2.4mmの非防水形、屋内用に使用します。
切って使えて、広いエリアセンサが確保できます。
2線式リード線を半田付により接続し、床ボードやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
材質ポリエチレンフィルム
寸法(mm)7500×762×2.4
質量(kg)3.5
色黄
使用温度範囲(℃)-5~+60
定格電圧(V)AC/DC28
定格電流(A)1
動作力約50N(5.1kgf)
リード線別途
防水仕様非防滴形
1台
¥139,800
税込¥153,780
17日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。