制御機器 :「vctf 4芯」の検索結果
関連キーワード
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
踏みやすいカーブを描くペダル形状
踏むポイントが分かりやすい円形突起
単体と連結状態で変わらないペダル高さ
独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性モーメンタリー
定格0.1A-30VDC
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
動作力12N
保護構造IP28相当
色パントーンクールグレー
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
耐久性100万回以上
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
色パントーンクールグレー
質量(g)約510
保護構造IP28相当
定格電圧(V)DC30(抵抗負荷)
接点構成1a(各側とも)
定格電流(A)0.1(抵抗負荷)
動作特性モーメンタリー
動作力12N
付属コードVCTF0.5×4芯1M(灰)
材質(ハウジング)PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)100以下
材質(ベース)アルミダイカスト合金(ADC12)
耐久性100万回以上
内蔵スイッチシール構造スイッチV形
耐電圧(V/min)AC2000
最小負荷電流(mA)5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)DC6/12/24(抵抗負荷)
1台
¥18,980
税込¥20,878
24日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。