制御機器 :「いろり」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命一般形 使用周囲湿度35~95%RH 感電保護クラスClass I 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし コンジット口サイズG1/2 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)


動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)



1個
999 税込1,099
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
96 税込106
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保護構造IP67 通電電流(A)10 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
30日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (911種類の商品があります)

接触信頼性が高いクロスバー接点を標準採用。 一般負荷、微小負荷どちらにも対応。 90°オーバートラベル・片側動作設定・4方向取り付け機能を標準搭載。 IP67保護構造。 EN/IEC、UL、cUL、CCC規格取得。 内蔵スイッチの小型化により、配線収納スペースを拡大。 内蔵スイッチの端子ネジにマグネット付きドライバーに吸着する鋼鉄ネジを採用。 絶縁紙に変わり、樹脂とエラストマーで絶縁を確保。 視野角が広い動作表示ランプの採用。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性3000万回以上 動作に必要な力(OF)(N)最大9.81 戻りの力(N)最小0.98 コンジット口サイズG1/2 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造IP67 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、 氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性3000万回以上 許容操作速度1mm~1m/s 電気的耐久性3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて) 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20 戻りの力(N)最小1.18 応差の動き(MD)15±5° 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 使用周囲湿度(%RH)35~95 振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


質量(g)- 保護構造- スイッチ- 定格絶縁電圧(V)- 端子ねじ- ランプ- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 電気定格- 応差の距離- 使用周囲湿度- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 許容操作速度- 電気的耐久性- 突入電流(A)- 短絡保護装置- 開閉時逆起電圧- 定格密閉熱電流- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作後の動き(OT)- 耐電圧(V)- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 条件付短絡電流(A)-
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
82 税込90
翌々日出荷

1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

保護構造IP67 定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ4-M4 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(初期値) 電気定格標準タイプ 環境対応標準タイプ 使用周囲湿度35~95%RH 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm 許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合) 電気的耐久性75万回以上 感電保護クラスClassⅠ 突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20 短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1) アース端子なし 耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形) 環境対応- 動作表示灯ネオンランプ 漏れ電流(mA)約0.6
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

タイプ一般形(基準形、高感度形・高精度形)/長寿命形 (基準形、高感度形・高精度形)
1個
939 税込1,033
31日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります