制御機器 :「スタフ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士通コネクタとMILコネクタの2種類のインタフェースの使い分けが可能です。 出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付です。 ON・OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能です。 5VTTL入出力ユニット(CJ1W-MD563)も用意しています。 様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部入出力機器との配線も簡単に出来ます。
仕様負荷短絡保護機能:検知電流0.7~2.5A、異常解除後自動復帰 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とGR端子間/20(DC100Vにて) 漏れ電流(mA)0.1以下 耐電圧(V/min)外部端子一括とGR端子間AC1000 1分間 漏れ電流10mA以下
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります