用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。